HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15C2ITR Rett kontakt, 15A 125V, 2P - 3W Jording, 5-15R, Elfenben | CE6QRZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C2ITR rett kontakt, 15A 125V, 2P - 3W jording, 5-15R, elfenben

Vare: CE6QRZ Modell: BR15C2ITR
137NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEElfenbein
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter15 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Materialenylon
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Spenningsverdier125 V
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C2ITR rett kontakt, 15A 125V, 2P - 3W jording, 5-15R, elfenben
137NOK / enhet