Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BB602W Bakboks, Navstørrelse 1-1/2 tomme Npt, støpt aluminium, grå | AE7ZJN 6C634

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BB602W bakboks, navstørrelse 1-1/2 tomme Npt, støpt aluminium, grå

På lager
Vare: AE7ZJN Modell: BB602WKryssreferanse: 6C634

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 410 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakboks
amps60
Vinkel15 Degrees
Boks TypeFeed skjønt
KabelinngangGjennom Hub
AnleggKastet
Hub1-1 / 2 "
Knockout-størrelse (in.)1-1 / 2 "PT
Lengde7.25 "
MaterialeAluminum
Antall utsalgssteder1
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.107
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsAnleggLengdeMaterialeBreddePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BB100N Bakboks, Navstørrelse 1-1/2 tomme Npt, støpt aluminium, grå | AD6ZFY 4CT36 BB100N100/125støpt7.375 "termo5.62 "3 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BB602W bakboks, navstørrelse 1-1/2 tomme Npt, støpt aluminium, grå
2 410 NOK / enhet