Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74011051 3/4npt Cord Grip Aluminium 45 | AE8GBH 6D187

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011051 3/4npt ledningsgrep aluminium 45

På lager
Vare: AE8GBH Modell: 74011051Kryssreferanse: 6D187
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
2 391 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastningshåndtak
Kabeldia. Område0.63 "til 0.75"
Ledningsgrepetype45 Degrees
Væsketett / støvtettVæsketett
Mann Kvinnemann
MaterialeAluminiumsbeslag og rustfritt stålnett
Lengde på masken (in.)6"
Handelsstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7312100500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07401003 3/8 Npt ledningsgrep aluminium | AE3CEZ 5C800 074010033 / 8 "1 168 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 7401011 3/4 Npt ledningsgrep aluminium | AE8FZP 6D130 74010113 / 4 "1 287 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74011252 1-1/2 Npt ledningsgrep aluminium | AE8GAA 6D140 740112521.5 "3 112 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74011256 1-1/2 Npt ledningsgrep aluminium | AE8GAE 6D148 740112561.5 "4 084 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74011257 1-1/2 Npt ledningsgrep aluminium | AE8GAF 6D149 740112571.5 "4 084 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74011258 2 Npt ledningsgrep aluminium | AE8GAG 6D150 740112582"4 259 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74011259 2 Npt ledningsgrep aluminium | AE8GAH 6D151 740112592"4 345 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011051 3/4npt ledningsgrep aluminium 45
2 391 NOK / enhet