Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07401003 3/8 Npt ledningsgrep aluminium | AE3CEZ 5C800

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401003 3/8 Npt Cord Grip Aluminium

På lager
Vare: AE3CEZ Modell: 07401003Kryssreferanse: 5C800
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
1 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastningshåndtak
Kabeldia. Område0.38 "til 0.44"
Rørstørrelse1 / 2 "
LedningsgrepetypeRett
Væsketett / støvtettVæsketett
Mann Kvinnemann
MaterialeAluminiumsbeslag og rustfritt stålnett
Lengde på masken (in.)3-3 / 4 "
NPT-størrelse1/2 tommer
Handelsstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 7401011 3/4 Npt ledningsgrep aluminium | AE8FZP 6D130 74010113 / 4 "1 287 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74011252 1-1/2 Npt ledningsgrep aluminium | AE8GAA 6D140 740112521.5 "3 112 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74011256 1-1/2 Npt ledningsgrep aluminium | AE8GAE 6D148 740112561.5 "4 084 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74011257 1-1/2 Npt ledningsgrep aluminium | AE8GAF 6D149 740112571.5 "4 084 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74011258 2 Npt ledningsgrep aluminium | AE8GAG 6D150 740112582"4 259 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74011259 2 Npt ledningsgrep aluminium | AE8GAH 6D151 740112592"4 345 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS 74011261 2 Npt ledningsgrep aluminium | AE8GAL 6D156 740112612"5 737 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401003 3/8 Npt Cord Grip Aluminium
1 168 NOK / enhet