HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5662LA Straight Receptacle, Duplex, 15A 250V, 6-15R, Light Almond | BD4DRJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5662LA rett kontakt, dupleks, 15A 250V, 6-15R, lys mandel

Vare: BD4DRJ Modell: 5662LA
231NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGELys mandel
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter15 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Maks. HP1.5
NEMA-vurdering6-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Spenningsverdier250 V
Wattstyrke3750 W
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5662LA rett kontakt, dupleks, 15A 250V, 6-15R, lys mandel
231NOK / enhet