Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-081 Ledningsgrep 3/4 tommer Npt | AE8GBB 6D174

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-081 Cord Grep 3/4 Inch Npt

På lager
Vare: AE8GBB Modell: 074-01-081Kryssreferanse: 6D174
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
2 244 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastningshåndtak
Kabeldia. Område0.375 til 0.500 tommer
Rørstørrelse3 / 4 "
Ledningsgrepetype90 Degrees
Væsketett / støvtettVæsketett
Mann Kvinnemann
MaterialeAluminium med rustfritt stålnett
Lengde på masken (in.)4-1 / 8 "
NPT-størrelse3/4 tommer
Handelsstørrelse3 / 4 "
typenVæsketett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8547200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVæsketett / støvtettMaterialetypenPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031203 Ledningsgrep 3/4 tommer Npt | AE7YWT 6C092 073031203StøvtettGalvanisert stålIkke isolert471NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-017 Ledningsgrep 3/4 tommer Npt | AE7YXE 6C103 074-01-017VæsketettAluminium med rustfritt stålnettVæsketett1 371 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074-01-018 Ledningsgrep 3/4 tomme Npt | AE7YXF 6C104 074-01-018VæsketettAluminium med rustfritt stålnettVæsketett1 457 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074-01-013 Ledningsgrep 3/4 tomme Npt | AE8FZQ 6D131 074-01-013VæsketettAluminium med rustfritt stålnettVæsketett1 324 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-015 Ledningsgrep 3/4 tommer Npt | AE8FZR 6D132 074-01-015VæsketettAluminium med rustfritt stålnettVæsketett1 328 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074-01-1249 Ledningsgrep 3/4 tomme Npt | AE8FZT 6D133 074-01-1249VæsketettAluminium med rustfritt stålnettVæsketett1 565 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074-01-083 Ledningsgrep 3/4 tomme Npt | AE8GBC 6D175 074-01-083VæsketettAluminium med rustfritt stålnettVæsketett2 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-081 Cord Grep 3/4 Inch Npt
2 244 NOK / enhet