Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074-01-002 Ledningsgrep 3/8 tomme Npt | AE8FZK 6D125

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-002 Cord Grep 3/8 Inch Npt

På lager
Vare: AE8FZK Modell: 074-01-002Kryssreferanse: 6D125
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
1 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastningshåndtak
Kabeldia. Område0.312 til 0.375 tommer
Rørstørrelse3 / 8 "
LedningsgrepetypeRett
Væsketett / støvtettVæsketett
Mann Kvinnemann
MaterialeAluminium med rustfritt stålnett
Lengde på masken (in.)3-5 / 8 "
NPT-størrelse3/8 tommer
Handelsstørrelse3 / 8 "
typenVæsketett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8547200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074-01-001 Ledningsgrep 3/8 tomme Npt | AE8FZJ 6D124 074-01-0011 210 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-002 Cord Grep 3/8 Inch Npt
1 114 NOK / enhet