HOSE MASTER IN18SS0400-18AMM Interlock Metallslange Roughbore 4 x 216 In | AA7XBD 16T806

HOSE MASTER IN18SS0400-18AMM Interlock metallslange Roughbore 4 x 216 tommer

På lager
Vare: AA7XBD Modell: IN18SS0400-18AMMKryssref: 16T806

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåst metallslange
FlettematerialeUbrettet
Diameter4"
Monteringstype304 rustfritt plan 40 mannlige brystvorter (sveiset i hver ende)
Slangemateriale304 rustfritt stål
Lengde216 "
Maks. Temp.1200 F
Statisk Min. Bend Radius (In.)16
typenGrovhull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeStatisk Min. Bend Radius (In.)typenPris
HOSE MASTER IN18SS0150-6AMM Interlock Metallslange Roughbore 1-1/2 x 72 | AA7WZW 16T775 IN18SS0150-6AMM1 1 / 2 "72 "6Grovhull5 596 NOK
HOSE MASTER IN18SS0150-8AMM Interlock Metallslange Roughbore 1-1/2 x 96 | AA7WZX 16T776 IN18SS0150-8AMM1 1 / 2 "96 "6Grovhull6 013 NOK
HOSE MASTER IN18SS0150-10AMM Interlock Metallslange Roughbore 1-1/2 x 120 | AA7WZY 16T777 IN18SS0150-10AMM1 1 / 2 "120 "6Grovhull6 120 NOK
HOSE MASTER IN18SS0150-12AMM Interlock Metallslange Roughbore 1-1/2 x 144 | AA7WZZ 16T778 IN18SS0150-12AMM1 1 / 2 "144 "6Grovhull6 641 NOK
HOSE MASTER IN18SS0150-14AMM Interlock Metallslange Roughbore 1-1/2 x 168 | AA7XAA 16T779 IN18SS0150-14AMM1 1 / 2 "168 "6Grovhull7 162 NOK
HOSE MASTER IN18SS0150-16AMM Interlock metallslange Roughbore 1-1/2 x 192 | AA7XAB 16T780 IN18SS0150-16AMM1 1 / 2 "192 "6Grovhull8 153 NOK
HOSE MASTER IN18SS0150-18AMM Interlock Metallslange Roughbore 1-1/2 x 216 | AA7XAC 16T781 IN18SS0150-18AMM1 1 / 2 "216 "6Grovhull8 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER IN18SS0400-18AMM Interlock metallslange Roughbore 4 x 216 tommer
16 737 NOK / enhet