Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL YTHX9421R5101WW/U Prestige Iaq Comfort Kit 2 kanalsensorer | AA4QGV 12Z042

HONEYWELL YTHX9421R5101WW/U Prestige Iaq Comfort Kit 2 kanalsensorer

På lager
Vare: AA4QGV Modell: YTHX9421R5101WW/UKryssreferanse: 12Z042
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
9 381 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådløst termostatsett
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEPremier White
Kontrollområde40 grader til 99 grader F
Dybde7 / 8 "
SkjermtypeDigital High Definition
ViftebryterAuto-på-av-sirkulasjon
Høyde3.5 "
TastaturlåsingJa
MonteringstypeHorisontal
KraftmetodeHardwired
Programmer per uke7
Mulighet for fjernmålingJa
Etapper Varme4
SystembytteAuto eller Manuell
Temp. Innstillinger per dag4
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserR, C
Spenning24 VAC
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.062
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode9032100060
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Automatisk bytte (Ja)
    • Avfuktingskontroll (Ja)
    • Kompatibel med to transformatorer (Ja)
    • Filterindikator (Ja)
    • Fuktighetskontroll (Ja)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Programmerbar vifte (Ja)
    • Stages Cool (2)
    • Temperaturbegrensning (Ja)
    • Midlertidig temperaturstopp (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL YTHX9421R5101WW/U Prestige Iaq Comfort Kit 2 kanalsensorer
9 381 NOK / enhet