Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL VR8345M4302 Gassventil Standard åpning 300000 Btuh | AD7AKV 4CZ56

HONEYWELL VR8345M4302 Gassventil Standard åpning 300000 XNUMX Btuh

På lager
Vare: AD7AKV Modell: VR8345M4302Kryssreferanse: 4CZ56
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
3 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Valve
Omgivelsestemp. Område-40 til 175 grader F
Forsterker AC0.7
BtuH300,000
Spole volt24
Gass TypeNG / LP
TenningstypeIntermitterende pilot, tenning på varm overflate, direkte gnisttenning
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Størrelse på uttak3 / 4 "
Trykkinnstillingsområde3.5 "WC
Reduksjonsbøssesett(2) 3/4 x 1/2 "og (1) 1/2 x 3/8"
VentiltypeStandard åpning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8481809050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Inntakstrykk (Ja)
    • LP-konverteringssett (Ja)
    • Sidekraner (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL VR8345M4302 Gassventil Standard åpning 300000 XNUMX Btuh
3 890 NOK / enhet