Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL TR21 veggmodul ekstern temperatursensor, med settpunktjusteringer | AD2LRZ 3RCP5

HONEYWELL TR21 Veggmodul ekstern temperatursensor, med settpunktjusteringer

På lager
Vare: AD2LRZ Modell: TR21Kryssreferanse: 3RCP5
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
422NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstern sensor
FARGEHvit
Dybde7 / 8 "
Høyde4 9 / 16 "
Driftstemp. Område45 til 99 F
MerknaderErstatter modell (6WY20) T7770A1006, 20 K Ohm NTC Ikke-lineær temp
Sensor TypeIkke-lineær, bare temperaturregistrering
Terminalbetegnelser1 og 2
typenVeggmodul
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode9025900000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Honeywell TR21 direktekablet veggmodul ekstern temperatursensor måler temperaturen i miljøet, samt konverterer inngangsdata til elektroniske data for å registrere, overvåke og signalisere temperatursvingninger
    • Designet for bruk med merkevarens excel-kontrollere, direkte digitale kontrollere og spyder-enhetskontrollere
    • Har brukervalgbare innstillingshjul for innstillingspunkt med Fahrenheit, Celsius og relative skalaer
    • Tillater overvåking av fuktigheten gjennom en veggsensor eller i returluftskanalene
    • Fungerer ved temperaturer fra 45 til 99 grader Fahrenheit og bypass digital inngangskontakt for å overstyre kontrollen sammen med LED-statusindikator
    • Leveres med låsedeksel for sabotasjemotstand og tilgjengelig i 3- eller 5-posisjons viftebryter for å kontrollere viftehastigheten

Produktvarianter

ProduktModellMerknaderPris
HONEYWELL TR21-A 10 K Ohm fjernkontroll temperatursensor veggmodul | AD2LTA 3RCP6 TR21-AErstatter modell (6WY21) T7770A3002, 10K ohm kun for gjennomsnitt602NOK
HONEYWELL T775-SENS-WR fjernsensor, fjernsensor, 2 tommers høyde, grå | CR4DDE 279A38 T775-SENS-WR-1 717 NOK
HONEYWELL T775-SENS-WT fjernsensor, fjernsensor, 2 tommers høyde, grå | CR4DDF 279A39 T775-SENS-WT-2 163 NOK
HONEYWELL 50021579-001 Fjernsensor, fjernsensor, 8.31 tommers høyde, 3 5/8 tommers bredde, 2 1/4 tommers dybde, grå | CR4DDG 279A37 50021579-001-1 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL TR21 Veggmodul ekstern temperatursensor, med settpunktjusteringer
422NOK / enhet