Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL TL7235A1003 T-stat Line V Digital | AF2PGT 6WY23

HONEYWELL TL7235A1003 T-stat Line V Digital

På lager
Vare: AF2PGT Modell: TL7235A1003Kryssreferanse: 6WY23
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
1 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjespenningstermostat
FARGEHvit
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V15A
Kontrollområde40 grader til 86 grader F
Dybde7 / 8 "
Differensial+/- 1 grader F
SkjermtypeDigital LCD
Fulllastforsterker @ 240VAC15
Høyde4.875 "
Antall brytere1
Sensor Typetermistor
Bytt handlingÅpne på vei opp
Bytt TypeDPST
Temp. Følsomhet1 Grader F
Spenningsområde208 til 240 VAC
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL TL7235A1003 T-stat Line V Digital
1 868 NOK / enhet