Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL T498B1512 Termostat | AB9MWW 2E832

HONEYWELL T498B1512 termostat

På lager
Vare: AB9MWW Modell: T498B1512Kryssreferanse: 2E832

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
876NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
FARGEBeige
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V22A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V22A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 277V19A
Kontrollområde40 grader til 85 grader F
Dybde1-15 / 16 "
Differensial+/- 3 grader F
Fulllastforsterker @ 120V15A
Høyde4 17 / 32 "
Antall trinn1
Antall brytere1
Motstandsforsterker @ 208VAC22A
Sensor TypeBi-Metal
Bytt handlingÅpne på vei opp
Bytt TypeDPST
Spenningsområde120 til 277 VAC
Bredde2 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9032100060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeBytt TypePris
HONEYWELL T498A1778 Termostat | AB9MWV 2E831 T498A177840 grader til 80 grader FSPST810NOK
HONEYWELL T651A3018 Line Volt mekanisk termostat, elektrisk oppvarming/viftekonvektor | CJ2RMZ 4NE56 T651A3018--2 825 NOK
HONEYWELL T678A1015 Line Volt Mekanisk Termostat, 1H/1C | CJ2RNA 278Y80 T678A1015--6 048 NOK
HONEYWELL T675A1565 Line Volt mekanisk termostat, varme og kjøle | CJ2RNB 278Y81 T675A1565--4 364 NOK
HONEYWELL T631C1103 Line Volt mekanisk termostat, varme eller kjøle | CJ2RNC 2E724 T631C1103--4 635 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL T498B1512 termostat
876NOK / enhet