Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL PF13-L Kuttbestandig hanske Hvit Vendbar L | AA6TUC 14W311

HONEYWELL PF13-L kuttbestandig hanske Hvit Vendbar L

På lager
Vare: AA6TUC Modell: PF13-LKryssreferanse: 14W311

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuttbestandig hanske
SlitesterkJa
ANSI / ISEA Slitasje nivå1
ANSI / ISEA Cut Level4
Belegningsmaterialeubestrøket
FARGEHvit
MansjettStrikke
KuttGunn
Klipp motstandsdyktigJa
FingerstilFull
Måler13
Håndambidextrous
Lengde10.25 "
Liner MaterialHøy ytelse polyetylen
PunkteringsbestandigNei
StørrelseL
Foreslått bruksmiljøTørk
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode6116938800
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
HONEYWELL PF13-S Kuttbestandig hanske Hvit Vendbar S | AA6TUA 14W309 PF13-S9"S226NOK
HONEYWELL PF13-M Kuttbestandig hanske Hvit Vendbar M | AA6TUB 14W310 PF13-M9.75 "M390NOK
HONEYWELL PF13-XL Kuttbestandig hanske Hvit Vendbar Xl | AA6TUD 14W312 PF13-XL11 "XL390NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL PF13-L kuttbestandig hanske Hvit Vendbar L
390NOK / enhet