Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL BZ-2RW825551-A2 Large Basic Switch 15a Spdt Lang rullespak | AB7TJD 24A084

HONEYWELL BZ-2RW825551-A2 stor grunnleggende bryter 15a spdt lang rullespak

På lager
Vare: AB7TJD Modell: BZ-2RW825551-A2Kryssreferanse: 24A084
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
648NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor grunnleggende snapbryter
Aktuatorlengde1.9 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Dybde0.7 "
Differensiell reise0.015 "
Høyde1"
Housing MaterialFenolisk generelt formål
Lengde2"
Maks. Forreise0.218 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke8 oz.
Driftstemp. Område-67 grader til 185 grader F
Over reise0.06 "
Slipp kraft1.50 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorLang rullespak
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW825551-A2 stor grunnleggende bryter 15a spdt lang rullespak
648NOK / enhet