HONEYWELL 942WLS-Z7/6FTGN støtdempende snor, 310 Lb kapasitet, visuell belastningsindikator, 1 ben, grønn | CR4DQW 20A515

HONEYWELL 942WLS-Z7/6FTGN støtdempende snor, 310 lb kapasitet, visuell belastningsindikator, 1 ben, grønn

På lager
Vare: CR4DQW Modell: 942WLS-Z7/6FTGNKryssreferanse: 20A515

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtdempende snor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 942WLS-Z7/6FTGN støtdempende snor, 310 lb kapasitet, visuell belastningsindikator, 1 ben, grønn
2 993 NOK / enhet