Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 2AC59 Dørbryter Spdt skrueterminaler 10a | AB7TEF 23Z971

HONEYWELL 2AC59 Dørbryter Spdt skrueterminaler 10a

På lager
Vare: AB7TEF Modell: 2AC59Kryssreferanse: 23Z971
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
980NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørbryter
AC-kontaktvurdering15A @ 125/250
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering1 / 2A @ 125, 1 / 4A @ 250
Dybde0.5
Høyde1.5
HP1/3 @ 125/250 VAC
Lengde1.5 "
Driftstemp. Område-65 grader til 180 grader F
BryterfunksjonMomentary On / Off
TerminalerSkru
Type aktuatorSkyv stangstempelet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Aktuatormateriale (rustfritt stål)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 2AC59 Dørbryter Spdt skrueterminaler 10a
980NOK / enhet