Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 210WLS-Z7/8FTYL posisjoneringssnor, låsekrok i stål, låsekrok i stål, 8 fot lengde, 310 lb Kapasitet | CU4TKN 491K12

HONEYWELL 210WLS-Z7/8FTYL posisjoneringssnor, snapkrok i stål, snapkrok i stål, 8 fot lengde, 310 lb kapasitet

På lager
Vare: CU4TKN Modell: 210WLS-Z7/8FTYLKryssref: 491K12

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 406 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPosisjoneringssnor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 210WLS-Z7/8FTYL posisjoneringssnor, snapkrok i stål, snapkrok i stål, 8 fot lengde, 310 lb kapasitet
1 406 NOK / enhet