HOLLAENDER 50221 Rekkverk Seksjon 4 føtter Stål | AC8CYF 39K849

HOLLAENDER 50221 Håndlist Seksjon 4 føtter stål

På lager
Vare: AC8CYF Modell: 50221Kryssref: 39K849

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRekkverk
FARGEGul og Svart
MaterialeStål
Dimensjoner på monteringsplate5 "x 5"
Total høyde42 "
Total lengde48 "
Skinnestørrelse1-7 / 8 ", SCH 40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Midrail høyde (21 ")
    • Skinneform (rund)
    • Toppskinnehøyde (42 ")

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialeTotal lengdePris
HOLLAENDER 50231 Rekkverk Seksjon 6 føtter Stål | AC8CYG 39K850 50231Gul og SvartStål72 "4 682 NOK
RFQ
HOLLAENDER 50241 Rekkverk Seksjon 8 Føtter Stål | AC8CYH 39K851 50241Gul og SvartStål96 "5 224 NOK
RFQ
HOLLAENDER 50220 Handrail Section 4 Feet Aluminium Mil | AC8CYR 39K859 50220SølvAluminum48 "2 543 NOK
HOLLAENDER 50230 Handrail Section 6 Feet Aluminium Mil | AC8CYT 39K860 50230SølvAluminum72 "2 838 NOK
RFQ
HOLLAENDER 50240 Handrail Section 8 Feet Aluminium Mil | AC8CYU 39K861 50240SølvAluminum96 "3 186 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOLLAENDER 50221 Håndlist Seksjon 4 føtter stål
3 413 NOK / enhet