HOLLAENDER 50241 Rekkverk Seksjon 8 Føtter Stål | AC8CYH 39K851

HOLLAENDER 50241 Håndlist Seksjon 8 føtter stål

Vare: AC8CYH Modell: 50241Kryssref: 39K851
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 224 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRekkverk
FARGEGul og Svart
MaterialeStål
Dimensjoner på monteringsplate5 "x 5"
Total høyde42 "
Total lengde96 "
Skinnestørrelse1-7 / 8 ", SCH 40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Midrail høyde (21 ")
    • Skinneform (rund)
    • Toppskinnehøyde (42 ")

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialeTotal lengdePris
HOLLAENDER 50221 Rekkverk Seksjon 4 føtter Stål | AC8CYF 39K849 50221Gul og SvartStål48 "3 413 NOK
HOLLAENDER 50231 Rekkverk Seksjon 6 føtter Stål | AC8CYG 39K850 50231Gul og SvartStål72 "4 682 NOK
RFQ
HOLLAENDER 50220 Handrail Section 4 Feet Aluminium Mil | AC8CYR 39K859 50220SølvAluminum48 "2 543 NOK
HOLLAENDER 50230 Handrail Section 6 Feet Aluminium Mil | AC8CYT 39K860 50230SølvAluminum72 "2 838 NOK
RFQ
HOLLAENDER 50240 Handrail Section 8 Feet Aluminium Mil | AC8CYU 39K861 50240SølvAluminum96 "3 186 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOLLAENDER 50241 Håndlist Seksjon 8 føtter stål
5 224 NOK / enhet