HOFFMAN UU504020 Ikke-metallisk kabinett 19.69 tommers høyde x 15.75 tommers bredde | AG2TVT 32FT80

HOFFMAN UU504020 Ikke-metallisk kabinett 19.69 tommers høyde x 15.75 tommers bredde

På lager
Vare: AG2TVT Modell: UU504020Kryssreferanse: 32FT80

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialeIkke-metallisk
FARGEGrå
Dybde7.87 "
Kapslingsdekselfunksjoner1/4 sving 316 rustfritt stållås
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishLys grå akryl emalje
Gasketpolyuretan
Høyde19.69 "
Interiørpanel32FT31
IP Rating66
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKompresjonsstøpt glassfiber
MonteringWall
NEMA-vurdering4, 4X, 12, 13
Bredde15.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.855
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)62.87
Skipets bredde (cm)46.36
HS kode8538100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN UU1008030 Ikke-metallisk kabinett 39.37 tommers høyde x 31.50 tommers bredde | AG2TVR 32FT79 UU100803011.81 "39.37 "32FT6231.5 "33 699 NOK
HOFFMAN UU605025 Ikke-metallisk kabinett 23.62 tommers høyde x 19.69 tommers bredde | AG2TVU 32FT81 UU6050259.84 "23.62 "32FT4019.69 "18 873 NOK
HOFFMAN UU606020 Ikke-metallisk kabinett 23.62 tommer høyde hengslet | AG2TVV 32FT82 UU6060207.87 "23.62 "32FT4423.62 "20 584 NOK
HOFFMAN UU606030 Ikke-metallisk kabinett 23.62 tommer høyde x 23.62 tommer bredde | AG2TVW 32FT83 UU60603011.81 "23.62 "32FT4423.62 "22 304 NOK
HOFFMAN UU756030 Ikke-metallisk kabinett 29.53 tommers høyde x 23.62 tommers bredde | AG2TVX 32FT84 UU75603011.81 "29.53 "32FT5023.62 "23 624 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN UU504020 Ikke-metallisk kabinett 19.69 tommers høyde x 15.75 tommers bredde
14 457 NOK / enhet