HOFFMAN CSD20166 Metallisk kabinett 20 tommer høyde x 16 tommer bredde vegg | AG2RUD 32FJ29

HOFFMAN CSD20166 metallisk kabinett 20 tommers høyde x 16 tommers bredde vegg

På lager
Vare: AG2RUD Modell: CSD20166Kryssreferanse: 32FJ29

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde6"
Kapslingsdekselfunksjoner1/4 svinglås med skrutrekkeråpning
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Gasketpolyuretan
Høyde20 "
Interiørpanel32FK14
IP Rating66
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14, 16, 18
MonteringWall
NEMA-vurdering4, 12, 13
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.675
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8537109050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeFinishHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN CSD12126 metallisk kabinett 12 tommers høyde skjult | AG2RTX 32FJ23 CSD12126Grå6"ANSI 61 Polyesterpulver12 "32FK0812 "7 433 NOK
HOFFMAN CSD16126 metallisk kabinett 16 tommers høyde x 12 tommers bredde vegg | AG2RTY 32FJ24 CSD16126Grå6"ANSI 61 Polyesterpulver16 "32FK1012 "6 780 NOK
HOFFMAN CSD16128 Metallisk kabinett 16 tommer høyde x 8 tommer dybdevegg | AG2RTZ 32FJ25 CSD16128Grå8"ANSI 61 Polyesterpulver16 "32FK1012 "7 350 NOK
HOFFMAN CSD16166 metallisk kabinett 16 tommers høyde x 16 tommers bredde hengslet | AG2RUA 32FJ26 CSD16166Grå6"ANSI 61 Polyesterpulver16 "32FK1216 "7 475 NOK
HOFFMAN CSD16168 Metallisk kabinett 16 tommer høyde x 16 tommer bredde x 8 tommer dybde | AG2RUB 32FJ27 CSD16168Grå8"ANSI 61 Polyesterpulver16 "32FK1216 "7 994 NOK
HOFFMAN CSD16208 metallisk kabinett 16 tommers høyde x 20 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2RUC 32FJ28 CSD16208Grå8"ANSI 61 Polyesterpulver16 "32FK1420 "8 430 NOK
HOFFMAN CSD20168 metallisk kabinett 20 tommers høyde x 16 tommers bredde vegg | AG2RUE 32FJ30 CSD20168Grå8"ANSI 61 Polyesterpulver20 "32FK1416 "8 195 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN CSD20166 metallisk kabinett 20 tommers høyde x 16 tommers bredde vegg
7 470 NOK / enhet