HOFFMAN CDSC20228 metallisk kabinett 20 tommers høyde x 22 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2RXE 32FK01

HOFFMAN CDSC20228 Metallisk kabinett 20 tommers høyde x 22 tommers bredde x 8 tommers dybde

På lager
Vare: AG2RXE Modell: CDSC20228Kryss Ref: 32FK01

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble fra kabinettet
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde8"
KapslingsdekselfunksjonerLås med 2 eller 3 interne låsepunkter
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Gasketpolyuretan
Høyde20 "
Interiørpanel32FK16
IP Rating66
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14, 16
MonteringWall
NEMA-vurdering4, 12
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8537109050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN CDSC24228 metallisk kabinett 24 tommers høyde x 22 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2RXF 32FK02 CDSC242288"24 "32FK2022 "15 748 NOK
HOFFMAN CDSC30268 metallisk kabinett 30 tommers høyde x 26 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2RXG 32FK03 CDSC302688"30 "32FK2626 "18 693 NOK
HOFFMAN CDSC36268 metallisk kabinett 36 tommers høyde x 26 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2RXH 32FK04 CDSC362688"36 "32FK3026 "20 743 NOK
HOFFMAN CDSC423212 metallisk kabinett 42 tommers høyde x 32 tommers bredde x 12 tommers dybde | AG2RXJ 32FK05 CDSC42321212 "42 "32FK3632 "25 737 NOK
HOFFMAN CDSC483812 metallisk kabinett 48 tommers høyde x 38 tommers bredde x 12 tommers dybde | AG2RXK 32FK06 CDSC48381212 "48 "32FK3938 "30 762 NOK
HOFFMAN CDSC603812 metallisk kabinett 60 tommers høyde x 38 tommers bredde x 12 tommers dybde | AG2RXL 32FK07 CDSC60381212 "60 "32FK4138 "34 466 NOK
HOFFMAN CDSC20228LG Veggmontert frakoblingsskap, 20 x 22 x 8 tommer, lys grå, stål | CH8FTB CDSC20228LG-----
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN CDSC20228 Metallisk kabinett 20 tommers høyde x 22 tommers bredde x 8 tommers dybde
15 279 NOK / enhet