HOFFMAN A723624FS metallisk kabinett Ip55 Karbonstål A30 | AG2QQM 32FC09

HOFFMAN A723624FS Metallisk kabinett Ip55 Karbonstål A30

Vare: AG2QQM Modell: A723624FSKryssreferanse: 32FC09
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

53 979 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde24.06 "
KapslingsdekselfunksjonerKraftig håndtak med 3 interne låsepunkter
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishANSI 61 Polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde72.06 "
InteriørpanelA72P36F1
IP Rating55
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler12
MonteringFrittstående
NEMA-vurdering12
Bredde36.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 169.2
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8537109050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A602418FSG Metallisk kabinett 60.06 Høyde x 24.06 Bredde x 18.06 Dybde | AG2QQG 32FC04 A602418FSG18.06 "60.06 "A60P24F124.06 "35 915 NOK
HOFFMAN A604818FSDG Metallisk kabinett 60.06 Høyde x 48.06 Bredde x 18.06 Dybde | AG2QQH 32FC05 A604818FSDG18.06 "60.06 "A60P48F148.06 "64 599 NOK
HOFFMAN A723018FSG Metallisk kabinett 72.06 Høyde x 30.06 Bredde x 18.06 Dybde | AG2QQJ 32FC06 A723018FSG18.06 "72.06 "A72P30F130.06 "43 594 NOK
RFQ
HOFFMAN A723618FS metallisk kabinett Ip55 karbonstål | AG2QQK 32FC07 A723618FS18.06 "72.06 "A72P36F136.06 "48 340 NOK
RFQ
HOFFMAN A723618FSG Metallisk kabinett Ip55 Free Stand A30 | AG2QQL 32FC08 A723618FSG18.06 "72.06 "A72P36F136.06 "47 089 NOK
RFQ
HOFFMAN A723624FSG metallisk kabinett 72.06 tommers høyde x 36.06 tommers bredde | AG2QQN 32FC10 A723624FSG24.06 "72.06 "A72P36F136.06 "50 844 NOK
RFQ
HOFFMAN A723630FSG Metallisk kabinett Kontinuerlig neopren | AG2QQP 32FC11 A723630FSG30.06 "72.06 "A72P36F136.06 "60 551 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A723624FS Metallisk kabinett Ip55 Karbonstål A30
53 979 NOK / enhet