Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN A606CHNFSS metallisk koblingsboks kabinett Ip66 304 Ss | AG2RCJ 32FE43

HOFFMAN A606CHNFSS metallisk koblingsboks kabinett Ip66 304 Ss

På lager
Vare: AG2RCJ Modell: A606CHNFSSKryssreferanse: 32FE43
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
6 908 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsboks kabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGERustfritt stål
Dybde4"
KapslingsdekselfunksjonerHurtigutløser
Kapslingsdekseltypehengslet
Finish# 4 Børstet
Gasketpolyuretan
Høyde6"
Interiørpanel32FR66
IP Rating66
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
Materiale304 rustfritt stål
Metallmåler14, 16
MonteringWall
NEMA-vurdering3R, 4, 4X, 12
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8405
Skipets høyde (cm)14.3
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.92
HS kode8536908030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeKapslingsdekseltypeHøydeInteriørpanelMaterialeBreddePris
HOFFMAN A6044CHNFSS metallisk koblingsboks kabinett 14/16 gauge hengslet | AG2RCK 32FE44 A6044CHNFSS4"hengslet6"32FR89304 rustfritt stål4"6 716 NOK
HOFFMAN A606CHNFSS6 metallisk koblingsboks kabinett 6 tommers høyde x 6 tommers bredde skruer | AG2RCL 32FE45 A606CHNFSS64"hengslet6"32FR66316L Stainless Steel6"9 741 NOK
HOFFMAN A8064CHNFSS Metallic koblingsboks kabinett 8 tommer høyde x 6 tommer bredde | AG2RCM 32FE46 A8064CHNFSS4"hengslet8"32FR93304 rustfritt stål6"8 372 NOK
HOFFMAN A1008CHNFSS metallisk koblingsboks kabinett 10 tommers høyde x 4 tommers dybde | AG2RCN 32FE47 A1008CHNFSS4"hengslet10 "32FR67304 rustfritt stål8"9 828 NOK
HOFFMAN A1008CHNFSS6 Metallisk koblingsboks kabinett 10 tommers høyde Ip66 vegg | AG2RCP 32FE48 A1008CHNFSS64"hengslet10 "32FR67316L Stainless Steel8"12 765 NOK
HOFFMAN A12106CHNFSS Metallic koblingsboks kabinett 12 tommer høyde x 10 tommer bredde | AG2RCQ 32FE49 A12106CHNFSS6"hengslet12 "32FR63304 rustfritt stål10 "12 808 NOK
HOFFMAN A12106CHNFSS6 metallisk koblingsboks kabinett 12 tommers høyde x 6 tommers dybde | AG2RCR 32FE50 A12106CHNFSS66"hengslet12 "32FR63316L Stainless Steel10 "18 161 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A606CHNFSS metallisk koblingsboks kabinett Ip66 304 Ss
6 908 NOK / enhet