HOFFMAN A36SA3212LPPL metallisk kabinett 36 tommers høyde x 31.38 tommers bredde x 12 tommers dybde | AG2QQB 32FA98

HOFFMAN A36SA3212LPPL metallisk kabinett 36 tommers høyde x 31.38 tommers bredde x 12 tommers dybde

På lager
Vare: AG2QQB Modell: A36SA3212LPPLKryssreferanse: 32FA98

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 275 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble fra kabinettet
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde12 "
KapslingsdekselfunksjonerKraftig håndtak med 3 interne låsepunkter
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishANSI 61 Polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde36 "
Interiørpanel32FT57
IP Rating65
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14
MonteringWall
NEMA-vurdering12, 13
Bredde31.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.45
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)82.55
HS kode8538100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A36SA3210LPPL metallisk kabinett 36 tommers høyde x 31.38 tommers bredde x 10 tommers dybde | AG2QQA 32FA97 A36SA3210LPPL10 "36 "32FT5731.38 "23 004 NOK
HOFFMAN A48SA3812LPPL metallisk kabinett 48 tommers høyde x 37.38 tommers bredde x 12 tommers dybde | AG2QQC 32FA99 A48SA3812LPPL12 "48 "32FT7037.38 "30 177 NOK
HOFFMAN A60SA3812LPPL metallisk kabinett 60 tommers høyde x 37.38 tommers bredde x 12 tommers dybde | AG2QQD 32FC01 A60SA3812LPPL12 "60 "32FT7337.38 "35 763 NOK
HOFFMAN A60SA3816LPPL metallisk kabinett 60 tommers høyde x 37.38 tommers bredde x 16 tommers dybde | AG2QQE 32FC02 A60SA3816LPPL16 "60 "32FT7337.38 "38 659 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A36SA3212LPPL metallisk kabinett 36 tommers høyde x 31.38 tommers bredde x 12 tommers dybde
24 275 NOK / enhet