HOFFMAN A36SA3210LP metallisk kabinett 36 tommers høyde x 31.38 tommers bredde vegg | AG2QPZ 32FA96

HOFFMAN A36SA3210LP metallisk kabinett 36 tommers høyde x 31.38 tommers bredde vegg

På lager
Vare: AG2QPZ Modell: A36SA3210LPKryssreferanse: 32FA96

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble fra kabinettet
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde10 "
KapslingsdekselfunksjonerKraftig håndtak med 3 interne låsepunkter
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishANSI 61 Polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde36 "
Interiørpanel32FT57
IP Rating65
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14
MonteringWall
NEMA-vurdering12, 13
Bredde31.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)103.51
Skipets bredde (cm)83.19
HS kode8538100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A20SA2208LP metallisk kabinett 20 tommers høyde x 21.38 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2QPT 32FA90 A20SA2208LP8"20 "32FT3521.38 "14 713 NOK
HOFFMAN A24SA2608LP metallisk kabinett 24 tommers høyde x 25.38 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2QPU 32FA91 A24SA2608LP8"24 "32FT4425.38 "15 635 NOK
HOFFMAN A24SA2610LP metallisk kabinett 24 tommers høyde x 25.38 tommers bredde x 10 tommers dybde | AG2QPV 32FA92 A24SA2610LP10 "24 "32FT4425.38 "16 947 NOK
HOFFMAN A30SA2608LP metallisk kabinett 30 tommers høyde x 25.38 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2QPW 32FA93 A30SA2608LP8"30 "32FT5025.38 "17 268 NOK
HOFFMAN A30SA2610LP metallisk kabinett 30 tommers høyde x 25.38 tommers bredde x 10 tommers dybde | AG2QPX 32FA94 A30SA2610LP10 "30 "32FT5025.38 "19 793 NOK
HOFFMAN A36SA2608LP metallisk kabinett 36 tommers høyde x 25.38 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2QPY 32FA95 A36SA2608LP8"36 "32FT5525.38 "20 536 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A36SA3210LP metallisk kabinett 36 tommers høyde x 31.38 tommers bredde vegg
22 448 NOK / enhet