HOFFMAN A20N20ALP Metallisk kabinett 20 tommer høyde x 20 tommer bredde x 6.62 tommer dybde | AG2QKZ 32FA51

HOFFMAN A20N20ALP metallisk kabinett 20 tommers høyde x 20 tommers bredde x 6.62 tommers dybde

På lager
Vare: AG2QKZ Modell: A20N20ALPKryssreferanse: 32FA51

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde6.62 "
KapslingsdekselfunksjonerSpaltet flush skrue
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishANSI 61 Polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde20 "
Interiørpanel32FT13
IP Rating30
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler12, 14
MonteringWall
NEMA-vurdering1
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.2625
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8538100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A36N24BLP metallisk kabinett 36 tommers høyde x 24 tommers bredde x 8.62 tommers dybde | AG2QLA 32FA52 A36N24BLP8.62 "36 "32FT1924 "9 332 NOK
HOFFMAN A16N12ALP metallisk kabinett 16 tommers høyde x 12 tommers bredde x 6.62 tommers dybde | AG2QND 32FA53 A16N12ALP6.62 "16 "32FT0912 "4 337 NOK
HOFFMAN A16N12BLP metallisk kabinett 16 tommers høyde x 12 tommers bredde x 8.62 tommers dybde | AG2QNE 32FA54 A16N12BLP8.62 "16 "32FT0912 "4 700 NOK
HOFFMAN A16N16ALP metallisk kabinett 16 tommers høyde x 16 tommers bredde x 6.62 tommers dybde | AG2QNF 32FA55 A16N16ALP6.62 "16 "32FT1116 "4 829 NOK
HOFFMAN A20N16ALP metallisk kabinett 20 tommers høyde x 16 tommers bredde x 6.62 tommers dybde | AG2QNG 32FA56 A20N16ALP6.62 "20 "32FT1216 "5 240 NOK
HOFFMAN A20N16BLP metallisk kabinett 20 tommers høyde x 16 tommers bredde x 8.62 tommers dybde | AG2QNH 32FA57 A20N16BLP8.62 "20 "32FT1216 "6 083 NOK
HOFFMAN A20N20BLP Metallisk kabinett 20 tommer høyde x 20 tommer bredde x 8.62 tommer dybde | AG2QNJ 32FA58 A20N20BLP8.62 "20 "32FT1320 "6 463 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A20N20ALP metallisk kabinett 20 tommers høyde x 20 tommers bredde x 6.62 tommers dybde
6 227 NOK / enhet