HOFFMAN A1412CHQR Metallisk koblingsboks kabinett 14 tommer høyde x 12 tommer bredde x 6 tommer dybde | AG2QZE 32FD65

HOFFMAN A1412CHQR metallisk koblingsbokskapsling 14 tommers høyde x 12 tommers bredde x 6 tommers dybde

På lager
Vare: AG2QZE Modell: A1412CHQRKryssreferanse: 32FD65

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 170 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsboks kabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde6"
KapslingsdekselfunksjonerHurtigutløser
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishANSI 61 Polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde14 "
Interiørpanel32FR80
IP Rating65
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14, 16
MonteringWall
NEMA-vurdering12, 13
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.002
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8536908030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A1008CHQR metallisk koblingsboks kabinett 10 tommers høyde x 8 tommers bredde Ip65 | AG2QZC 32FD63 A1008CHQR4"10 "32FR678"2 400 NOK
HOFFMAN A1210CHQR metallisk koblingsboks kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde vegg | AG2QZD 32FD64 A1210CHQR5"12 "32FR6310 "3 125 NOK
HOFFMAN A1614CHQR metallisk koblingsboks kabinett 16 tommers høyde x 14 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QZF 32FD66 A1614CHQR6"16 "32FR6914 "4 503 NOK
HOFFMAN A604CHQR metallisk koblingsboks kabinett 6 tommers høyde x 4 tommers bredde Ip65 | AG2QZG 32FD67 A604CHQR3"6"32FR894"1 650 NOK
HOFFMAN A606CHQR Metallic koblingsboks kabinett 6 tommer høyde x 6 tommer bredde Ip65 | AG2QZH 32FD68 A606CHQR4"6"32FR666"1 937 NOK
HOFFMAN A806CHQR metallisk koblingsboks kabinett 8 tommers høyde x 6 tommers bredde Ip65 | AG2QZJ 32FD69 A806CHQR3.5 "8"32FR936"2 259 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A1412CHQR metallisk koblingsbokskapsling 14 tommers høyde x 12 tommers bredde x 6 tommers dybde
4 170 NOK / enhet