HOFFMAN A1210CHQR metallisk koblingsboks kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde vegg | AG2QZD 32FD64

HOFFMAN A1210CHQR metallisk koblingsboks kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde vegg

På lager
Vare: AG2QZD Modell: A1210CHQRKryssreferanse: 32FD64

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsboks kabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde5"
KapslingsdekselfunksjonerHurtigutløser
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishANSI 61 Polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde12 "
Interiørpanel32FR63
IP Rating65
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14, 16
MonteringWall
NEMA-vurdering12, 13
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.535
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8536908030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A1008CHQR metallisk koblingsboks kabinett 10 tommers høyde x 8 tommers bredde Ip65 | AG2QZC 32FD63 A1008CHQR4"10 "32FR678"2 400 NOK
HOFFMAN A1412CHQR Metallisk koblingsboks kabinett 14 tommer høyde x 12 tommer bredde x 6 tommer dybde | AG2QZE 32FD65 A1412CHQR6"14 "32FR8012 "4 170 NOK
HOFFMAN A1614CHQR metallisk koblingsboks kabinett 16 tommers høyde x 14 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QZF 32FD66 A1614CHQR6"16 "32FR6914 "4 503 NOK
HOFFMAN A604CHQR metallisk koblingsboks kabinett 6 tommers høyde x 4 tommers bredde Ip65 | AG2QZG 32FD67 A604CHQR3"6"32FR894"1 650 NOK
HOFFMAN A606CHQR Metallic koblingsboks kabinett 6 tommer høyde x 6 tommer bredde Ip65 | AG2QZH 32FD68 A606CHQR4"6"32FR666"1 937 NOK
HOFFMAN A806CHQR metallisk koblingsboks kabinett 8 tommers høyde x 6 tommers bredde Ip65 | AG2QZJ 32FD69 A806CHQR3.5 "8"32FR936"2 259 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A1210CHQR metallisk koblingsboks kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde vegg
3 125 NOK / enhet