Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN A1086CHSCFG Ikke-metallisk kabinett Ip66 10 tommers høyde vegg | AG2QVV 32FC81

HOFFMAN A1086CHSCFG ikke-metallisk kabinett Ip66 10 tommers høyde vegg

På lager
Vare: AG2QVV Modell: A1086CHSCFGKryssreferanse: 32FC81
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
2 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialeIkke-metallisk
FARGERustfritt stål
Dybde6"
KapslingsdekselfunksjonerSkruer
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishLysegrå
Gasketpolyuretan
Høyde10 "
Interiørpanel32FR67
IP Rating66
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKompresjonsstøpt glassfiber
MonteringWall
NEMA-vurdering4, 4X, 12, 13
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0295
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8538906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A12106CHSCFG Ikke-metallisk kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QVY 32FC84 A12106CHSCFG6"12 "32FR6310 "2 882 NOK
HOFFMAN A14128CHSCFG Ikke-metallisk kabinett 14 tommers høyde x 12 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2QWB 32FC87 A14128CHSCFG8"14 "32FR8012 "3 731 NOK
HOFFMAN A16148CHSCFG Ikke-metallisk kabinett 114 tommer bredde x 8 tommer dybde | AG2QWE 32FC90 A16148CHSCFG8"16 "32FR6914 "4 432 NOK
HOFFMAN A181610CHSCFG Ikke-metallisk kabinett 16 tommers bredde x 10 tommers dybde | AG2QWH 32FC93 A181610CHSCFG10 "18 "32FT2916 "5 886 NOK
HOFFMAN A664CHSCFG Ikke-metallisk kabinett 6 tommers høyde x 6 tommers bredde | AG2QWK 32FC95 A664CHSCFG4"6"32FR666"1 916 NOK
HOFFMAN A864CHSCFG Ikke-metallisk kabinett 8 tommers høyde x 4 tommers dybde | AG2QWN 32FC98 A864CHSCFG4"8"32FR936"2 000 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A1086CHSCFG ikke-metallisk kabinett Ip66 10 tommers høyde vegg
2 325 NOK / enhet