Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOBO MX1101 Datalogger Temp / Fuktighet Bluetooth | AH7RRC 38AX83

HOBO MX1101 Datalogger Temp/fuktighet Bluetooth

På lager
Vare: AH7RRC Modell: MX1101Kryssreferanse: 38AX83
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
2 284 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatalogger
AC AdapterNei
Nøyaktighet+/- 0.38 grader F
AlarmJa
batteri~~POS=TRUNC1 år.
KalibreringssertifikatNei
kompatibel mediOS, Android
Dybde0.9
Digital avlesningJa
Høyde1.44
Interfacetrådløs
Relativt fuktighetsområde1 å 90%
Eksempel på lagring84,650
Programvare krevesGratis App
Temp. Område-4 grader til 158 grader
Tidsintervaller1 sek. til 18 timer
typenTemperatur og fuktighet
VanntettIP50
Wireless Range100 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • HOBO MX1101 er en Bluetooth-aktivert datalogger som brukes til å måle temperatur / fuktighet og overføre resultatene trådløst til mobile enheter.
    • Den kan styres ved hjelp av HOBOmobile-appen, som gir tilgang til data fra mobile enheter for iOS eller Android over et område på 100 meter. Det krever ikke noe dedikert utstyr utover en mobil enhet for å konfigurere loggeren eller lese data.

Produktvarianter

ProduktModellInterfaceNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCRelativt fuktighetsområdeTemp. OmrådetypenVanntettKalibreringssertifikatPris
HOBO UX90-001 Dataloggerstatus 128 KB | AH6FKW 35YW53 UX90-001USB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderTilstandIP50-1 722 NOK
HOBO UX90-001M Dataloggerstatus 512 KB | AH6FKX 35YW54 UX90-001MUSB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderTilstandIP50-2 021 NOK
HOBO UX90-002 Dataloggerlampe På/Av 128 KB | AH6FKY 35YW55 UX90-002USB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderLys på / avIP50Generisk sertifikat for kalibrering1 773 NOK
HOBO UX90-002M Dataloggerlampe På / Av 512 KB | AH6FKZ 35YW56 UX90-002MUSB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderLys på / avIP50Generisk sertifikat for kalibrering2 005 NOK
HOBO UX90-004 Datalogger Motor På / Av 128 KB | AH6FLA 35YW57 UX90-004USB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderMotor på / avIP50Generisk sertifikat for kalibrering1 662 NOK
HOBO UX90-004M Datalogger Motor På / Av 512 KB | AH6FLB 35YW58 UX90-004MUSB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderMotor på / avIP50Generisk sertifikat for kalibrering1 804 NOK
HOBO UX90-005 dataloggerrom belegg til 5m / lys 128 KB | AH6FLC 35YW59 UX90-005USB-kabel-1 år.0 til 95%, 15 til 85%-4 grader til 158 graderRombelegg / lysIP50Generisk sertifikat for kalibrering3 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOBO MX1101 Datalogger Temp/fuktighet Bluetooth
2 284 NOK / enhet