Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOBO BASE-U-4 optisk USB-basestasjon | CR4BMQ 388A59

HOBO BASE-U-4 Optic USB Base Station

På lager
Vare: CR4BMQ Model: BASE-U-4Kryssreferanse: 388A59
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
2 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
HOBO UX120-006M Analog datalogger 4-kanals, -4 grader til 158 grader F, 0 % til 95 % relativ fuktighetsområde, LCD | CR4BMR 388A46 UX120-006MKanal2 453 NOK
HOBO MX1102A datalogger, ±5 % nøyaktighet, 32 grader til 122 grader F, 1 % til 70 % relativ fuktighetsområde | CR4BMT 48LX24 MX1102ADatalogger8 715 NOK
HOBO U26-001 Datalogger for oppløst oksygen | CR4BMU 388A42 U26-001Datalogger19 548 NOK
HOBO U-DTW-1 vanntett dataskyttel | CR4BMW 388A58 U-DTW-1Shuttle4 276 NOK
HOBO MX2302A Temperatur/RH Datalogger | CV4PRM 388A25 MX2302ADatalogger3 126 NOK
HOBO MX2301A Temperatur/RH Datalogger | CV4PRN 388A24 MX2301ADatalogger2 759 NOK
HOBO MX2202 Vanntemp/Lys Datalogger | CV4PYU 388A30 MX2202Datalogger1 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOBO BASE-U-4 Optic USB Base Station
2 264 NOK / enhet