HOBART 00-913102-00366 Plate | CR4APQ 235D88

HOBART 00-913102-00366 Plate

Vare: CR4APQ Modell: 00-913102-00366Kryssreferanse: 235D88
6 646 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTallerken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
HOBART 00-291055 Justerbar skjæreplate | CR4APB 235P02 00-291055Tallerken6 412 NOK
RFQ
HOBART 00-915301 Støvelmålerplate | CR4APC 235T01 00-915301Tallerken381NOK
RFQ
HOBART 00-105806 Pin-Plate | CR4APD 235A45 00-105806Tallerken341NOK
RFQ
HOBART 00-915697 Plate 3/8 Dicer | CR4APE 235H94 00-915697Tallerken17 337 NOK
RFQ
HOBART 00-438980-00002 Platemåler, montering | CR4APF 235P63 00-438980-00002Måler26 502 NOK
RFQ
HOBART 00-873234 Platemontering | CR4APG 235T91 00-873234Tallerken543NOK
RFQ
HOBART 00-016430-00002 Plate nr.22 rustfritt stål, 1/8 tommers størrelse | CR4APH 235M81 00-016430-00002Rustfritt stål4 596 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOBART 00-913102-00366 Plate
6 646 NOK / enhet