HI-TECH DURAVENT 0658-0300-0601-60 Kanalslange 3 tommers indre diameter | AC3ERL 2RY94

HI-TECH DURAVENT 0658-0300-0601-60 Kanalslange 3 tommers indre diameter

På lager
Vare: AC3ERL Modell: 0658-0300-0601-60Kryssreferanse: 2RY94

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 840 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius2.7 "
FARGESort og blå
Inne i Dia.3"
Lengde25ft.
MaterialeSantopren termoplastisk gummi
Maks. Strømme300 cfm
Maks. Press28 psi
Antall lag1
Driftstemp. Område-60 grader til 275 grader F
Vakuumvurdering24 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)50.04
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. StrømmeMaks. PressVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 0658-0400-0601-60 Kanalslange 4 tommers indre diameter | AC3ERM 2RY95 0658-0400-0601-603.6 "4"530 cfm24 psi18 "Hg3 506 NOK
HI-TECH DURAVENT 0658-0500-0601-60 Kanalslange 5 tommers indre diameter | AC3ERN 2RY96 0658-0500-0601-604.1 "5"690 cfm20 psi16 "Hg4 094 NOK
HI-TECH DURAVENT 0658-0600-0601-60 Kanalslange 6 tommers indre diameter | AC3ERP 2RY97 0658-0600-0601-604.5 "6"980 cfm18 psi17 "Hg5 338 NOK
HI-TECH DURAVENT 0658-1000-0601-60 Kanalslange 10 tommers indre diameter | AC3ERR 2RY99 0658-1000-0601-607.1 "10 "2530 cfm8 psi5.5 "Hg7 965 NOK
RFQ
HI-TECH DURAVENT 0658-1200-0601-60 Kanalslange 12 tommers Id | AC3FEQ 2TA10 0658-1200-0601-608.3 "12 "3500 cfm6 psi3 "Hg9 122 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0658-0300-0601-60 Kanalslange 3 tommers indre diameter
2 840 NOK / enhet