HI-TECH DURAVENT 039002000001-60 Kanalslange 2 tommers Id x 25 fot | AC8KHR 3AXK4

HI-TECH DURAVENT 039002000001-60 Kanalslange 2 tommers id x 25 fot

På lager
Vare: AC8KHR Modell: 039002000001-60Kryssreferanse: 3AXK4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius1.7 "
FARGEClear / Black
Inne i Dia.2"
Lengde25ft.
MaterialeForsterket PVC
Maks. Press14 psi
Antall lag1
Driftstemp. Område-20 grader til 150 grader F
ForsterkningPVC
Vakuumvurdering8 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.22
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)50.04
HS kode3917390020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Vac-u-flex Eh-l

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressDriftstemp. OmrådeVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 212105002125-10 Kanalslange 5 tommers Id x 25 fot | AC8KHJ 3AXJ2 212105002125-104.3 "5"15 psi-10 grader til 160 grader F12 "Hg4 426 NOK
HI-TECH DURAVENT 212108002125-10 Kanalslange 8 tommers Id x 25 fot | AC8KHM 3AXJ5 212108002125-107.8 "8"10 psi-10 grader til 160 grader F6 "Hg8 901 NOK
HI-TECH DURAVENT 039001500001-60 Kanalslange 1.5 tommer Id x 25 fot | AC8KHP 3AXK2 039001500001-601.1 "1.5 "15 psi-20 grader til 150 grader F10 "Hg911NOK
HI-TECH DURAVENT 039001750001-60 Kanalslange 1.75 tommer Id x 25 fot | AC8KHQ 3AXK3 039001750001-601.4 "1.75 "14 psi-20 grader til 150 grader F8 "Hg1 004 NOK
HI-TECH DURAVENT 039002500001-60 Kanalslange 2.5 tommer Id x 25 fot | AC8KHT 3AXK5 039002500001-602"2.5 "12 psi-20 grader til 150 grader F6 "Hg1 346 NOK
HI-TECH DURAVENT 039003000001-60 Kanalslange 3 tommers Id x 25 fot | AC8KHU 3AXK6 039003000001-602.4 "3"9 psi-20 grader til 150 grader F4 "Hg1 537 NOK
HI-TECH DURAVENT 039003500001-60 Kanalslange 3.5 tommer Id x 25 fot | AC8KHV 3AXK7 039003500001-603"3.5 "7 psi-20 grader til 150 grader F3 "Hg2 073 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 039002000001-60 Kanalslange 2 tommers id x 25 fot
1 092 NOK / enhet