Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R4255-8 Friløpende spiralinnsats, M8 x 1 trådstørrelse, 12PK | CH3UUP

HELICOIL R4255-8 friløpende spiralinnsats, M8 x 1 trådstørrelse, 12PK

På lager
Vare: CH3UUP Modell: R4255-8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
395NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse8.25mm
Gratis Coil Dia.9.98mm
Sett inn lengde12mm
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall12
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM8 x 1
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R4255-8 friløpende spiralinnsats, M8 x 1 trådstørrelse, 12PK
395NOK /pakke