Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R327-4 Free Running Helical Insert, 1/4-18 Thread Size, 12PK | CH3XVF

HELICOIL R327-4 friløpende spiralinnsats, 1/4-18 trådstørrelse, 12PK

På lager
Vare: CH3XVF Modell: R327-4
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
1 007 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse31 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.668 "
Sett inn lengde0.394 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall12
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-18
GjengetypeANPT , Free Running

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R327-4 friløpende spiralinnsats, 1/4-18 trådstørrelse, 12PK
1 007 NOK /pakke