Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R1191-8 Friløpende spiralinnsats, UNF, 33/64 tommers borstørrelse, 1/2-20 kran, 6PK | CH3XNX

HELICOIL R1191-8 friløpende spiralinnsats, UNF, 33/64 tommers borstørrelse, 1/2-20 kran, 6PK

På lager
Vare: CH3XNX Modell: R1191-8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
411NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse33 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.605 "
Sett inn lengde0.75 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall6
Rockwell HardnessC43-C50
Trykk på størrelser1 / 2-20
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeFree Running, UNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R1191-8 friløpende spiralinnsats, UNF, 33/64 tommers borstørrelse, 1/2-20 kran, 6PK
411NOK /pakke