Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R1191-6 Friløpende spiralinnsats, UNF, 25/64 tommers borstørrelse, 3/8-24 kran, 12PK | CH3XNV

HELICOIL R1191-6 friløpende spiralinnsats, UNF, 25/64 tommers borstørrelse, 3/8-24 kran, 12PK

På lager
Vare: CH3XNV Modell: R1191-6

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
499NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse25 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.458 "
Sett inn lengde0.562 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall12
Rockwell HardnessC43-C50
Trykk på størrelser3 / 8-24
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeFree Running, UNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R1191-6 friløpende spiralinnsats, UNF, 25/64 tommers borstørrelse, 3/8-24 kran, 12PK
499NOK /pakke