Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R1185-4 Free Running Spiral Insert, 1/4-20 gjengestørrelse, 12PK | CH3VCJ

HELICOIL R1185-4 friløpende spiralinnsats, 1/4-20 trådstørrelse, 12PK

På lager
Vare: CH3VCJ Modell: R1185-4
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
255NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
BorestørrelseH
Gratis Coil Dia.0.32 "
Sett inn lengde0.375 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall12
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-20
GjengetypeFree Running, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R1185-4 friløpende spiralinnsats, 1/4-20 trådstørrelse, 12PK
255NOK /pakke