Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R1185-1 Free Running Helical Insert, 12-24 Thread Size, 12PK | CH3VCD

HELICOIL R1185-1 friløpende spiralinnsats, 12-24 trådstørrelse, 12PK

På lager
Vare: CH3VCD Modell: R1185-1
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
306NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse#1
Gratis Coil Dia.0.276 "
Sett inn lengde0.324 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall12
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse12-24
GjengetypeFree Running, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R1185-1 friløpende spiralinnsats, 12-24 trådstørrelse, 12PK
306NOK /pakke