Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R1185-06 Friløpende spiralinnsats, 6-32 gjengestørrelse, 12PK | CH3VCC

HELICOIL R1185-06 friløpende spiralinnsats, 6-32 trådstørrelse, 12PK

På lager
Vare: CH3VCC Modell: R1185-06
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
284NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse#26
Gratis Coil Dia.0.185 "
Sett inn lengde0.207 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall12
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse6-32
GjengetypeFree Running, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R1185-06 friløpende spiralinnsats, 6-32 trådstørrelse, 12PK
284NOK /pakke