Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL AT3585-2C328 Tangless Screw Locking Insert, Coarse, 8-32 Thread Size, 100PK | CH3XKT

HELICOIL AT3585-2C328 Tangless skruelåseinnsats, grov, 8-32 gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CH3XKT Modell: AT3585-2C328
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
1 317 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUNC låseinnsats
Borestørrelse#17
Gratis Coil Dia.0.213 "
Sett inn lengde0.328 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall100
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8-32
GjengetypeSkruelåsing, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL AT3585-2C328 Tangless skruelåseinnsats, grov, 8-32 gjengestørrelse, 100PK
1 317 NOK /pakke