Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL A1185-3CNW285 Tanged Free Running Insert, Unc, 10-24 Thread Size, 100PK | CH3WRP

HELICOIL A1185-3CNW285 Tanged Free Running Insert, Unc, 10-24 trådstørrelse, 100PK

På lager
Vare: CH3WRP Modell: A1185-3CNW285

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 115 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse13 / 64 "
FinishTørrfilmsmøremiddel
Gratis Coil Dia.0.251 "
Sett inn lengde0.285 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall100
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse10-24
GjengetypeMetrisk frittløp, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL A1185-3CNW285 Tanged Free Running Insert, Unc, 10-24 trådstørrelse, 100PK
1 115 NOK /pakke