Helicoil 5405-12 skruegjengereparasjonssett brukes til å reparere avisolerte eller skadede tappet hull på metalloverflater. Den reparerer også avisolerte gjenger og skaper nye gjenger for festeapplikasjoner, gir en sterk festeforbindelse, forhindrer slitasje, korrosjon eller overmoment. Dette settet er egnet for å lage sterke innvendige gjenger på alle materialer, inkludert metaller, polymerer og kompositter.
Egenskaper:
- Helicoil 5405-12 gjengereparasjonssett inkluderer en bor, innsatser, høyhastighets stålkran, tangavbrytningsverktøy og installasjonsverktøy.
- Den kommer i en beskyttende bæreveske for enkel oppbevaring og bærbarhet.
- Dette settet har bor i forskjellige størrelser festet til håndbor for å bore hull på en metalloverflate.
- Stålkraner brukes til å lage gjenger på de utborede hullene for å gi en vei for gjengeinnsatser under installasjon.
- Den har et utvalg av gjengeinnsatser av samme eller forskjellige størrelser for å feste festemidler som bolter. Disse gjengede innsatsene installeres i det tappede hullet ved hjelp av installasjonsverktøyet i settet.
- Dette settet er en frittløpende variant for redusert stress og materialtretthet.
- Den metriske typen innsatser har en tang på enden av trådspolen (for enkel installasjon) som fjernes med tangfjerningsverktøyet for å tillate enkel skruing av festene.
- Disse verktøyene er laget av 304 rustfritt stål for strukturell styrke og holdbarhet.
- Den er tilgjengelig i en pakke med 18 stk.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvorfor er Helicoil-innsatsene større i diameter enn det tappede hullet før installasjon?
A. Diameteren på Helicoil-gjengeinnsatsene er litt større enn diameteren på det tappede hull før installasjonen, da installasjonsverktøyet reduserer diameteren til den fremre spolen når den påfører dreiemoment på Helicoil-innsatsens tang, og dermed lar innsatsen gå inn i det tappede hullet. Etter å ha installert Helicoil-gjengeinnsatsen, fungerer dens høystrekkfaste rustfrie stålspole som en fjær og utvider seg utover på metallmaterialet for en sterk forankringsforbindelse.
Sp. Hva er noen feilsøkingsløsninger på installasjonsproblemer med Helicoil gjenge reparasjonssett?
A.
- Hvis det er et problem mens du installerer en Helicoil-gjengeinnsats, må du først matche innsatsen med riktig tap & drill-størrelse og deretter sjekke for slitasje på dem. Helicoil-gjengepluggmålere kan også brukes til å sjekke de tappede hullene før du installerer innsatsen.
- Hvis Helicoil-innsatsen installeres perfekt, men det er et problem med å vikle sammen festeanordningen, må du matche festeanordningens dimensjoner med diameteren og stigningen til den installerte Helicoil-gjengeinnsatsen.
Q. Hva er forskjellen mellom grove og fine trådavstandstyper?
A.
- Grov: Gjengene har stor avstand, slik at de kan strammes med færre omdreininger. De er dype og tykke, noe som reduserer muligheten for stripping eller fastkjøring selv om de er hakket / skitne / rustet.
- Fint: Trådene er plassert nærmere hverandre for å unngå å løsne ved vibrering. Fine tråder er ideelle for å gjøre presise justeringer fordi de reiser en kort avstand med hver sving.