Helical trådreparasjonssett

filtre

Trådreparasjonssett er laget for reparasjon av avisolerte eller skadede hull i metall på grunn av slitasje, korrosjon og overmoment. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg gjengereparasjonssett fra Fervi og Helicoil.
HELICOIL -

Trådreparasjonssett

StilModelltypenGjengetypeMaterialeAntall stykkerPris (eks. mva)
A4934FriløpUNC304 rustfritt stål5416 045NOK
B4936FriløpUNF304 rustfritt stål6014 413NOK
RFQ
C4937-125FriløpMetrisk Grov304 rustfritt stål606 209NOK
RFQ
C4937-150FriløpMetrisk Grov304 rustfritt stål607 719NOK
HELICOIL -

Rørtrådsett

StilModellTrådstørrelsePris (eks. mva)
A5407-161-11 1 / 2-
RFQ
B5407-81 / 2-148 211NOK
A5407-41 / 4-185 881NOK
C5407-21 / 8-274 877NOK
A5407-123 / 4-14-
RFQ
D5407-63 / 8-187 487NOK
HELICOIL -

Gjengreparasjonssett, UNC

StilModellTrådstørrelsetypenGjengetypeMaterialePris (eks. mva)
A5521-241 1 / 2-6FriløpUNC304 rustfritt stål8 965NOK
RFQ
B5521-201 1 / 4-7FriløpUNC304 rustfritt stål8 560NOK
RFQ
C5521-181 1 / 8-7FriløpUNC304 rustfritt stål7 983NOK
RFQ
D5521-221 3 / 8-6FriløpUNC304 rustfritt stål-
RFQ
E5521-161-8FriløpUNC304 rustfritt stål10 808NOK
RFQ
F5401-81 / 2-13FriløpUNCHigh Speed ​​Steel2 256NOK
RFQ
G5401-41 / 4-20FriløpUNCHigh Speed ​​Steel1 102NOK
RFQ
H5401-123 / 4-10FriløpUNCHigh Speed ​​Steel2 762NOK
RFQ
I5401-63 / 8-16FriløpUNCHigh Speed ​​Steel1 862NOK
RFQ
H5401-044-40FriløpUNCHigh Speed ​​Steel2 261NOK
RFQ
J5401-055-40FriløpUNCHigh Speed ​​Steel4 068NOK
RFQ
F5401-105 / 8-11FriløpUNCHigh Speed ​​Steel2 242NOK
RFQ
H5401-55 / 16-18FriløpUNCHigh Speed ​​Steel2 274NOK
RFQ
K5401-066-32FriløpUNCHigh Speed ​​Steel2 231NOK
RFQ
L5521-147 / 8-9FriløpUNC304 rustfritt stål6 825NOK
RFQ
H5401-77 / 16-14FriløpUNCHigh Speed ​​Steel1 511NOK
RFQ
M5401-28-32FriløpUNCHigh Speed ​​Steel2 242NOK
RFQ
N5401-99 / 16-12FriløpUNCHigh Speed ​​Steel3 065NOK
RFQ
O5401-310-24FriløpUNCHigh Speed ​​Steel2 252NOK
RFQ
P5401-112-24FriløpUNCHigh Speed ​​Steel1 354NOK
RFQ
HELICOIL -

Gjengreparasjonssett, UNF

StilModellTrådstørrelsetypenGjengetypeMaterialePris (eks. mva)
A5528-241 1 / 2-12FriløpUNF304 rustfritt stål20 520NOK
RFQ
A5528-201 1 / 4-12FriløpUNF304 rustfritt stål18 470NOK
RFQ
A5528-181 1 / 8-12FriløpUNF304 rustfritt stål8 268NOK
RFQ
B5528-221 3 / 8-12FriløpUNF304 rustfritt stål-
RFQ
C5528-1611-12FriløpUNF304 rustfritt stål12 431NOK
RFQ
D5528-161-14FriløpUNF304 rustfritt stål7 718NOK
RFQ
E5402-81 / 2-20FriløpUNF304 rustfritt stål1 994NOK
RFQ
F5402-41 / 4-28FriløpUNF304 rustfritt stål2 362NOK
RFQ
G5402-123 / 4-16FriløpUNF304 rustfritt stål3 950NOK
RFQ
H5402-63 / 8-24FriløpUNF304 rustfritt stål2 562NOK
RFQ
D5402-105 / 8-18FriløpUNF304 rustfritt stål3 447NOK
RFQ
I5402-55 / 16-24FriløpUNF304 rustfritt stål2 487NOK
RFQ
J5402-066-40FriløpUNF304 rustfritt stål2 311NOK
RFQ
D5528-147 / 8-14FriløpUNF304 rustfritt stål6 083NOK
RFQ
K5402-77 / 16-20FriløpUNF304 rustfritt stål2 698NOK
RFQ
L5402-28-36FriløpUNF304 rustfritt stål2 380NOK
RFQ
M5402-99 / 16-18FriløpUNF304 rustfritt stål4 913NOK
RFQ
N5402-310-32FriløpUNF304 rustfritt stål2 296NOK
RFQ
HELICOIL -

Gjengereparasjonssett, metrisk grov

StilModellTrådstørrelsetypenGjengetypeMaterialePris (eks. mva)
A5403-3M3 x 0.5FriløpMetrisk Grov304 rustfritt stål2 313NOK
RFQ
B5403-3.5M3.5 x 0.6FriløpMetrisk Grov304 rustfritt stål-
RFQ
C5403-4M4 x 0.7FriløpMetrisk Grov304 rustfritt stål2 358NOK
RFQ
D5403-5M5 x 0.8FriløpMetrisk Grov304 rustfritt stål1 224NOK
RFQ
E5403-6M6 x 1FriløpMetrisk Grov304 rustfritt stål2 247NOK
RFQ
B5403-7M7 x 1FriløpMetrisk Grov304 rustfritt stål-
RFQ
F5403-8M8 x 1.25FriløpMetrisk Grov304 rustfritt stål2 182NOK
RFQ
B5403-9M9 x 1.25FriløpMetrisk Grov304 rustfritt stål-
RFQ
B5403-10M10 x 1.5FriløpMetrisk Grov304 rustfritt stål1 696NOK
RFQ
G5403-11M11 x 1.5FriløpMetrisk Grov304 rustfritt stål1 785NOK
RFQ
H5403-12M12 x 1.75FriløpMetrisk Grov304 rustfritt stål2 811NOK
RFQ
I5403-14M14 x 2FriløpMetrisk Grov304 rustfritt stål2 973NOK
RFQ
J5403-16M16 x 2FriløpMetrisk Grov304 rustfritt stål5 178NOK
RFQ
G5403-18M18 x 2.5FriløpMetrisk Grov304 rustfritt stål4 061NOK
RFQ
K5403-20M20 x 2.5FriløpMetrisk Grov304 rustfritt stål4 455NOK
RFQ
HELICOIL -

Gjengereparasjonssett, metrisk fin

StilModellTrådstørrelsetypenGjengetypeMaterialePris (eks. mva)
A5404-8M8 x 1FriløpMetrisk fin304 rustfritt stål-
RFQ
A5404-10M10 x 1FriløpMetrisk fin304 rustfritt stål2 124NOK
RFQ
A5405-10M10 x 1.25FriløpMetrisk fin304 rustfritt stål-
RFQ
A5406-12M12 x 1.5FriløpMetrisk fin304 rustfritt stål-
RFQ
B5405-12M12 x 1.25FriløpMetrisk fin304 rustfritt stål3 706NOK
RFQ
A5406-14M14 x 1.5, M16 x 1.5FriløpMetrisk fin304 rustfritt stål-
RFQ
A5406-16M16 x 1.5FriløpMetrisk fin304 rustfritt stål-
RFQ
A5406-18M18 x 1.5FriløpMetrisk fin304 rustfritt stål-
RFQ
FERVI -

Metrisk gjengereparasjon F-Coil-sett, 550 deler

ModellSakPris (eks. mva)
E010CF3TBW1 549 NOK
Se detaljer

Helical trådreparasjonssett

Gjengereparasjonssett er designet for reparasjon av avisolerte eller skadede hull i metall på grunn av slitasje, korrosjon og overmoment. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av reparasjonssett for gjenger fra Fervi og Helicoil.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan reparere gjengede hull ved hjelp av disse settene?

  • Velg et bor i henhold til lengden på innsatsen for å bore ut den skadede gjengen til ønsket dybde.
  • Bruk en kran i passende størrelse for å gjenge det utborede hullet i materialet.
  • Velg en gjenget innsats fra reparasjonssettet for spiralgjenger og bruk det medfølgende installasjonsverktøyet til å vikle innsatsen inn i hullet.
  • Bruk stangen eller stansen for å fjerne tangen og tillate fri passasje av bolter. Store hull eller tennplugginnsatser krever en tang med lang nese for å bøye tappen inn og ut vekselvis til tangen løsner.
  • Det reparerte gjengede hullet er klart for festeapplikasjoner med festemidler som bolter.

Hvilket tilbehør kan brukes med Helicoil gjenge reparasjonssett?

Raptor Supplies tilbud låse gjengeinnsatser som låser en feste når den er installert og forhindrer utilsiktet rotasjonsspinn på grunn av vibrasjon eller dreiemoment. Vi leverer også erstatning gratis løpende innlegg og kompatibel Helicoil reparasjonsverktøy for utskifting av gamle, utslitte eller skadde deler.

Kan Helicoil-innsatser fjernes når de er installert?

Ja, Helicoil tilbyr metriske frittgående filtreløse fjerningsverktøy som festes til Helicoil-innsatser og vikle dem av i motsatt retning av installasjonen.

Hvorfor er Helicoil-innsatsene større i diameter enn det tappede hullet før installasjon?

Diameteren på Helicoil-gjengeinnsatser er litt større enn det tappede hullet ettersom installasjonsverktøyet reduserer diameteren til den ledende spolen når det påfører dreiemoment på innsatsens tang. Dette gjør at innsatsen kan gå inn i det tappede hullet. Etter å ha installert Helicoil-gjengeinnsatsen, fungerer dens høystrekkfaste rustfrie stålspole som en fjær og utvider seg utover på metallmaterialet for en sterk forankringsforbindelse.

Hvordan reparere en ødelagt tråd?

  • Bestem trådstørrelsen ved hjelp av en trådmal.
  • Klem fast det passende kjerneboret.
  • Olje inn kjerneboret med gjengeskjærevæske.
  • Bruk kjerneboret for å fjerne den skadede gjengen.
  • Klem den passende kranen i en krannøkkel.
  • Olje kranen med gjengekuttevæske.
  • Klipp av tråden for trådinnlegg.
  • Velg en passende gjengeinnsats og kjør den inn med et skruverktøy.
  • Desintegrer tangen med tangbryteren.
  • Den nye tråden er klar til bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?