Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 3747-6 Prewinder, stål, M6 x 1 gjengestørrelse | CH3VHJ

HELICOIL 3747-6 Prewinder, stål, M6 x 1 gjengestørrelse

På lager
Vare: CH3VHJ Modell: 3747-6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
887NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForvikler
MaterialeStål, plast
TrådstørrelseM6 x 1
GjengetypeMetrisk Grov
typenAM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03

Produktdetaljer:

Helicoil 3747-6 prewinder er utformet for å reparere avisolerte eller slitte gjenger og fylle hull som er boret eller tappet i feil område.

Egenskaper:

  • Den er egnet for bruk med frittløpende og skruelåseinnsatser.
  • Den leveres med en metrisk grovgjengetype for å forhindre at den fester seg under stramming for raskere installasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er fordelene med grove tråder?

A. Grove tråder banker lett inn i sprø materialer og har mindre sannsynlighet for å krysse tråden.

Sp. Hva er dette Helicoil 3747-6 forspolerverktøyet laget av?

A. Helicoil 3747-6 forspolerverktøy har stål- og plastkonstruksjon.

Sp. Hva er en gratis innsats?

A. Tråden på frittløpende spiralinnsatser er jevn og frittgående. De lignende egenskapene til frittflytende spiralinnsatser gjelder for låsende spiralinnsatser, men de tillater i tillegg hyppig fjerning og gjenmontering av skruer uten merkbart tap av dreiemoment og sikrer gjengede komponenter mot vibrasjoner eller støtløsning.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 3747-6 Prewinder, stål, M6 x 1 gjengestørrelse
887NOK / enhet