Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 3591-12CN750 Tanged skrue låseinnsats, fin, 3/4-16 gjengestørrelse | CH3WZV

HELICOIL 3591-12CN750 Tanged skrue låseinnsats, fin, 3/4-16 gjengestørrelse

På lager
Vare: CH3WZV Modell: 3591-12CN750

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse49 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.888 "
Sett inn lengde0.75 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall1
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 4-16
GjengetypeSkruelåsing, UNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 3591-12CN750 Tanged skrue låseinnsats, fin, 3/4-16 gjengestørrelse
136NOK / enhet