Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 3585-20CN1250 Tanged skruelåseinnsats, grov, 1 1/4-7 gjengestørrelse, rustfritt stål | CH3WVX

HELICOIL 3585-20CN1250 Tanged skruelåseinnsats, grov, 1 1/4-7 gjengestørrelse, rustfritt stål

På lager
Vare: CH3WVX Modell: 3585-20CN1250

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse1 19 / 64 "
Gratis Coil Dia.1.463 "
Sett inn lengde1.25 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall1
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 1 / 4-7
GjengetypeSkruelåsing, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.65
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 3585-20CN1250 Tanged skruelåseinnsats, grov, 1 1/4-7 gjengestørrelse, rustfritt stål
339NOK / enhet